{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1 mm | |
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 25 kg | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Workstation | |
Altezza montato | 120 mm | |
Sporgenza braccio orientabile | 560 mm | |
Numero di snodi | 2 | |
Portata | 25 kg | |
Peso | 3,5 kg | |
Tipo di prodotto | Braccio orientabile |
Codice articolo | 928170 2 | |
EAN / GTIN | 4062406113391 | |
Codice del produttore | 928170 2 |