Mensola con staffa in acciaio 2000

Codice art.: 928145 2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 25
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,5 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 25 kg
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Larghezza 1.920 mm
Larghezza utile 1.880 mm
Profondità utile 300 mm
Altezza montato 80 mm
Altezza staffa 330 mm
⌀ Staffa 8 mm
Numero staffe in acciaio 6
Per modello 2000
Esecuzione ripiano con staffa in acciaio
Tipo di prodotto Mensola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 928145 2000
EAN / GTIN 4062406113377
Codice del produttore 928145 2000

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio con staffe in acciaio zincato. Montaggio a incastro.

Per:

Piantane di supporto n. art. 928010, 928020, 928075, 928076, carrello portamateriali n. art. 918590, separatori lisci n. art. 955430 e 955431.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035. Staffa zincata galvanicamente.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello