{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,5 mm | |
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 25 kg | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Larghezza | 1.420 mm | |
Larghezza utile | 1.380 mm | |
Profondità utile | 300 mm | |
Altezza montato | 80 mm | |
Altezza staffa | 330 mm | |
⌀ Staffa | 8 mm | |
Numero staffe in acciaio | 5 | |
Per modello | 1500 | |
Esecuzione ripiano | con staffa in acciaio | |
Tipo di prodotto | Mensola |
Codice articolo | 928145 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406113360 | |
Codice del produttore | 928145 1500 |