Parete dorsale in lamiera forata (coppia piantane di supporto + 2 pannelli forati su un lato) 1500

Codice art.: 928076 1500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
33 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Regolazione dell’altezza con passo: 50
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale 1 mm
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Regolazione dell’altezza con passo 50 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 962 mm
Per modello 1500
Portata 200 kg
Esecuzione pannello forato monofronte
Tipo di prodotto Pannello forato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 928076 1500
EAN / GTIN 4062406113063
Codice del produttore 928076 1500

Descrizione

Esecuzione:

Coppia di piantane di supporto in tubo di acciaio 100×40×2 mm. Fessure con passo da 50 mm sul lato anteriore, nonché boccole filettate sul lato anteriore per l’attacco di altri moduli / componenti. Pannello forato intermedio in lamiera di acciaio.

Uso:

Da applicare sui piani di lavoro con lunghezza 1000, 1500 e 2000 mm.

Fornitura:

Composto da 1× coppia di piantane di supporto + 2× pannelli forati su un lato. Adatto al montaggio di mensole per braccio di supporto.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello