Parete dorsale rinforzata con piantane di supporto 962 mm

Codice art.: 928020 962
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza piantane di supporto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Regolazione dell’altezza con passo: 50
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 1 mm
    Regolazione dell’altezza con passo 50 mm
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altezza 962 mm
    Profondità 100 mm
    Altezza piantane di supporto 962 mm
    Portata massima 200 kg
    Peso 18 kg
    Tipo di prodotto Piantane di supporto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 928020 962
    EAN / GTIN 4062406112271
    Codice del produttore 928020 962

    Descrizione

    Esecuzione:

    Supplemento per la predisposizione del montaggio della piantana in posizione centrale sulla postazione di lavoro. Per la Dim. 1500 mm è possibile montare una struttura di 1000 mm; per la Dim. 2000 mm, una da 1500 mm.

    Per:

    Postazione di lavoro mLevel n. art. 920002, 920004 ed eLevel n. art. 920012, 920014 Dim. 1500 e 2000.

    Fornitura:

    La parete posteriore rinforzata della postazione di lavoro viene fornita già installata e le piantane di supporto (n. art. 928010) sono montate.

    Nota:

    Il n. art. 928020 (optional) è disponibile pagando una maggiorazione e può essere richiesto solo effettuando un’ordinazione separata. Non è possibile prevedere un montaggio in un secondo momento.
    I divisori per strutture n. art. 928040 non possono essere montati sulla parete posteriore rinforzata.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello