Parete dorsale rinforzata con piantane di supporto 1362 mm

Codice art.: 928020 1362
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Regolazione dell’altezza con passo: 50
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Regolazione dell’altezza con passo 50 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 1.362 mm
Profondità 100 mm
Altezza piantane di supporto 1.362 mm
Portata massima 200 kg
Peso 20 kg
Tipo di prodotto Piantane di supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 928020 1362
EAN / GTIN 4062406112288

Descrizione

Esecuzione:

Supplemento per la predisposizione del montaggio della piantana in posizione centrale sulla postazione di lavoro. Per la Dim. 1500 mm è possibile montare una struttura di 1000 mm; per la Dim. 2000 mm, una da 1500 mm.

Per:

Postazione di lavoro mLevel n. art. 920002, 920004 ed eLevel n. art. 920012, 920014 Dim. 1500 e 2000.

Fornitura:

La parete posteriore rinforzata della postazione di lavoro viene fornita già installata e le piantane di supporto (n. art. 928010) sono montate.

Nota:

Il n. art. 928020 (optional) è disponibile pagando una maggiorazione e può essere richiesto solo effettuando un’ordinazione separata. Non è possibile prevedere un montaggio in un secondo momento.
I divisori per strutture n. art. 928040 non possono essere montati sulla parete posteriore rinforzata.

Download & documenti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello