Corpo 24G, per dotazione personalizzata con cassetti 900 mm

Codice art.: 927720 900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 900 mm
Larghezza 600 mm
Profondità 650 mm
Altezza utile 800 mm
Larghezza utile 550 mm
Altezza utile per cassetti 800 mm
Numero dei cassetti 0
Numero di ripiani estraibili 0
Numero di porte 0
Esecuzione per dotazione personalizzata
Peso 23,6 kg
Tipo di prodotto Cassettiera per banco da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 927720 900
EAN / GTIN 4062406111717
Codice del produttore 927720 900

Descrizione

Esecuzione:

Corpo 24G, per dotazione personalizzata con cassetti, in stabile struttura in acciaio. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Accertarsi che la somma delle altezze frontalini dei singoli cassetti corrisponda a quella utile del corpo della cassettiera.
Dim. 600 e 700 solo per banchi da lavoro Ready-to-go.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello