Corpo 24G, per dotazione personalizzata con cassetti 800 mm

Codice art.: 927720 800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 1 mm
    Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
    Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altezza 800 mm
    Larghezza 600 mm
    Profondità 650 mm
    Altezza utile 700 mm
    Larghezza utile 550 mm
    Altezza utile per cassetti 700 mm
    Numero dei cassetti 0
    Numero di ripiani estraibili 0
    Numero di porte 0
    Esecuzione per dotazione personalizzata
    Peso 21,6 kg
    Tipo di prodotto Cassettiera per banco da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 927720 800
    EAN / GTIN 4062406111700
    Codice del produttore 927720 800

    Descrizione

    Esecuzione:

    Corpo 24G, per dotazione personalizzata con cassetti, in stabile struttura in acciaio. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

    Verniciatura:

    Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

    Nota:

    Accertarsi che la somma delle altezze frontalini dei singoli cassetti corrisponda a quella utile del corpo della cassettiera.
    Dim. 600 e 700 solo per banchi da lavoro Ready-to-go.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello