Cassettiera mobile 16G 500/4

Codice art.: 927315 500/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza cassettiera mm / Numero cassetti Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Cassetti con apertura differenziata: a una mano
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Superficie utile dei cassetti in G: 12×20

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 1 mm
    Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
    Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
    Cassetti con apertura differenziata a una mano
    Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
    Superficie utile dei cassetti in G 12×20
    Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altezza 700 mm
    Larghezza 420 mm
    Profondità 740 mm
    Altezza utile 425 mm
    Altezza utile per cassetti 425 mm
    Altezza corpo per cassetti 500 mm
    Larghezza corpo per cassetti 400 mm
    Profondità corpo per cassetti 650 mm
    Altezza utile corpo per cassetti 425 mm
    Larghezza utile cassetti 300 mm
    Profondità utile cassetti 500 mm
    Cassetti larghezza utile in G 12
    Cassetti profondità utile in G 20
    Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
    Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
    ⌀ Ruota 125 mm
    Con sponda di contenimento si
    Numero dei cassetti 4
    Numero di ripiani estraibili 0
    Numero di porte 0
    Portata massima 600 kg
    Appoggio
    Materiale ruota Superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce
    Esecuzione su ruote; con cassetti
    Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
    Esecuzione sponda di contenimento su 4 lati
    ComfortClose no
    Alloggiamento sopra aperto no
    Superficie di scorrimento che non lasciano tracce si
    Peso 53,6 kg
    Tipo di prodotto Contenitore su ruote fisse da officina

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 927315 500/4
    EAN / GTIN 4062406108410
    Codice del produttore 927315 500/4

    Descrizione

    Esecuzione:

    Corpo per cassetti in robusta struttura in acciaio. Cassetti a estrazione totale, con portata di 75 kg. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale.
    Con piano di appoggio in plastica nera ABS e maniglie bicomponente in Haptoprene. Con 2 ruote fisse e 2 ruote piroettanti montate su cuscinetti (ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio e corona rotante), ⌀ 125 mm, con superficie di rotolamento in poliuretano che non lascia tracce, minimo attrito, rumorosità ridotta e parafilo. Cassetti con apertura differenziata a una mano che impedisce l’apertura durante il trasporto. Chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

    Collocamento:

    Altezza frontalini dei cassetti mm: 50, 75, 100, 200

    Verniciatura:

    Cassettiera verniciata in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

    Nota:

    Non collocare sotto a postazioni di lavoro con regolazione elettrica dell’altezza n. art. 920301920316.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello