Corpo 16G mobile per la dotazione personalizzata con cassetti 500 mm

Codice art.: 927430 500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza alloggiamento (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 1 mm
    Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
    Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altezza 700 mm
    Larghezza 400 mm
    Profondità 650 mm
    Altezza utile 425 mm
    Altezza utile per cassetti 425 mm
    Altezza utile corpo per cassetti 425 mm
    Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
    Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
    ⌀ Ruota 125 mm
    Con sponda di contenimento si
    Numero dei cassetti 0
    Numero di ripiani estraibili 0
    Numero di porte 0
    Portata massima 600 kg
    Esecuzione su ruote; per dotazione personalizzata
    Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
    ComfortClose no
    Alloggiamento sopra aperto no
    Superficie di scorrimento che non lasciano tracce si
    Peso 22,8 kg
    Tipo di prodotto Contenitore su ruote fisse da officina

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 927430 500
    EAN / GTIN 4062406109738
    Codice del produttore 927430 500

    Descrizione

    Esecuzione:

    Corpo 16G mobile, per dotazione personalizzata con cassetti, in stabile struttura di acciaio. Con piano di appoggio in plastica ABS e maniglie bicomponente in Haptoprene. Con 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, ⌀ 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce. Ruote piroettanti con freno e corona rotante. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

    Verniciatura:

    Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

    Nota:

    Accertarsi che la somma delle altezze frontalini dei singoli cassetti corrisponda a quella utile del corpo della cassettiera.
    Dotazione del corpo possibile solo con i cassetti n. art. 927505!
    Non collocare sotto a postazioni di lavoro con regolazione elettrica dell’altezza n. art. 920301920316.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello