Telaio con strutture portanti su ruote per banco da lavoro Ready-to-go altezza 850 mm, Dimensioni utili larghezza / Modello: 1000mm

Codice art.: 927245 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Dimensioni utili larghezza / Modello (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Ready-to-go
Altezza 800 mm
Larghezza 1.100 mm
Profondità 700 mm
Per profondità piano 750 mm
⌀ Ruota 125 mm
Tipo di prodotto Carrello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 927245 1000
EAN / GTIN 4062406304546
Codice del produttore 927245 1000

Descrizione

Esecuzione:

Fondo per l’assemblaggio di un banco da lavoro Ready-to-go, incluse strutture portanti con 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, ⌀ 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano, grigia, che non lascia tracce. Portata dei fondi mobili fino a 600 kg (banco da lavoro compreso il contenuto).

Per:

Adatto per altezza corpo 600 mm.
Per il montaggio di 1 corpo 16G e un corpo 24G.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

I banchi da lavoro mobili devono essere dotati di cassetti con sblocco di sicurezza a una mano. Non per banchi da lavoro con corpo aperto arretrato.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Ready-to-go" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello