Set di piedini d’appoggio angolari e pareti posteriori 4

Codice art.: 927115 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale 1 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto Struttura portante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 927115 4
EAN / GTIN 4062406128791
Codice del produttore 927115 4

Descrizione

Esecuzione:

Set composto da piedini d’appoggio angolari e pareti posteriori. Il montaggio di pareti posteriori offre una protezione visiva e un’ulteriore stabilità.

Per:

Piani di lavoro angolari n. art. 926302926342.

Per:

Struttura portante Dim.: 800, 900
Profondità piano: 750 mm

Fornitura:

Piedino d’appoggio angolare n. art. 927112 Dim. 1 e 4 pareti posteriori n. art. 927140 Dim. 1000. Incluso materiale di fissaggio.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Parete posteriore a livello con il piano di lavoro. Nessuna sporgenza del piano.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello