Piano di lavoro con rivestimento sintetico (eluplan) grigio scuro 1250 mm

Codice art.: 926241 1250
(CHF 317.70 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 1.250 mm
Profondità 750 mm
Spessore 50 mm
Materiale piano di lavoro Anima ST con rivestimento sintetico in eluplan
Rivestimento del piano di lavoro Eluplan (sintetico), (rivestimento in linoleum)
Spessore rivestimento 2 mm
Superficie piano di lavoro Rivestimento antistatico, molto resistente all'abrasione, medio-duro, non resistente alla luce
Colore superficie piano di lavoro grigio scuro
Bordo in ABS 3 mm
Peso 24,1 kg
Tipo di prodotto Piano per banchi da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 926241 1250
EAN / GTIN 4062406106546
Codice del produttore 926241 1250

Descrizione

Esecuzione:

Profondità del piano 750 mm, spessore 50 mm: Con pre-fori sotto il piano per il fissaggio del corpo per cassetti e delle strutture portanti (componenti singoli Vario).
Piano di lavoro per postazioni di montaggio, di collaudo e per laboratori. La superficie ha un rivestimento medio-duro antistatico, molto resistente all’attrito, con uno spessore di 2 mm. Uno strato intermedio in anima ST e un sistema di trazioni opposte garantiscono un piano di lavoro indeformabile. I lati frontali sono dotati di bordi grigio chiaro in ABS spessi 3 mm. I piani in eluplan sono molto resistenti contro olio, grasso, acidi leggeri e soluzioni alcaline. (Questi compromettono tuttavia l’aspetto della superficie).

Nota:

Il rivestimento sintetico in eluplan non è fotoresistente, perciò la modifica del colore dovuta ai raggi solari o alla luce artificiale non costituisce motivo di reclamo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello