{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione costruttiva | Struttura tubolare in acciaio | |
Spessore del materiale | 1 mm | |
Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro | 850-1050 mm | |
Portata cassetti/ripiani estraibili | 75 kg | |
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) | 400 kg | |
Esecuzione regolazione dell’altezza | elettrico | |
Spessore inserti | 50 mm | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Individual drawer release system | One-hand | |
Angolo di apertura sportello | 180 grado | |
Drawer usable area in G | 20×20 | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
IP Index of Protection | IP 20 | |
Series | Ready-to-go | |
Height adjustment range | 850 mm - 1,050 mm | |
Worktop length | 1,500 mm | |
Worktop depth | 750 mm | |
Worktop thickness | 50 mm | |
Support cabinet width | 1,300 mm | |
Support cabinet depth | 700 mm | |
Drawer body usable height | 525 mm | |
Drawer usable width | 500 mm | |
Drawer usable depth | 500 mm | |
Drawer usable width in G | 20 | |
Drawer usable depth in G | 20 | |
Principle of height adjustment | electrical | |
Stepless height adjustment | si | |
Number of fixed wheels without parking brake | 2 | |
Number of castors with parking brake | 2 | |
Fixed wheel ⌀ | 125 mm | |
Castor ⌀ | 125 mm | |
Material of wheel | Polyurethan | |
Plug type, input | F | |
Supply voltage | 250 V | |
Nominal voltage | 250 V | |
Power supply | Rechargeable battery-powered; Mains operated | |
Lifting speed | 9 mm/s | |
maximum lifting force | 6,000 N | |
Number of drawers | 4 | |
Number of doors | 1 | |
Material of worktop | Beech marine ply | |
ComfortClose | no | |
Push handle | no | |
can be lowered | si | |
Treadless tyres | si | |
Weight | 179.9 kg | |
Tipo di prodotto | Banco da lavoro mobile |
Codice articolo | 924514 1500/DE | |
EAN / GTIN | 4062406101848 | |
Codice del produttore | 924514 1500/DE |