Banco da lavoro con carrello, altezza 850 mm con piano in eluplan scuro 1500 mm

Codice art.: 923617 1500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
1500
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Altezza banco da lavoro: 850
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 400
  • Spessore inserti: 50

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
    Spessore del materiale 1 mm
    Altezza banco da lavoro 850 mm
    Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
    Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 400 kg
    Spessore inserti 50 mm
    Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
    Cassetti con apertura differenziata a una mano
    Superficie utile dei cassetti in G 20×20
    Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Certificato di sicurezza GS TÜV Süd
    Altezza 850 mm
    Lunghezza piano di lavoro 1.500 mm
    Profondità piano di lavoro 750 mm
    Spessore piano di lavoro 50 mm
    Larghezza struttura portante 1.300 mm
    Profondità struttura portante 700 mm
    Altezza utile corpo per cassetti 525 mm
    Larghezza utile cassetti 500 mm
    Profondità utile cassetti 500 mm
    Cassetti larghezza utile in G 20
    Cassetti profondità utile in G 20
    Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
    Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio 2
    ⌀ Ruota fissa 100 mm
    ⌀ Ruota piroettante 100 mm
    Materiale ruota Gomma piena
    Ingresso per tipo di connettore F
    Tensione nominale 250 V
    Numero dei cassetti 4
    Numero di ripiani regolabili in altezza 1
    Portata massima carrello 400 kg
    Materiale piano di lavoro Faggio multiplex
    Superficie del piano di lavoro con vernice trasparente
    ComfortClose no
    Paraurti no
    Maniglia trasportabile no
    Abbassabile si
    Peso 151,6 kg
    Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 923617 1500
    EAN / GTIN 4062406085995
    Codice del produttore 923617 1500

    Descrizione

    Esecuzione:

    Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con fondo in tubo quadro. Cassetti a estrazione totale, con portata di 75 kg. Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano che impedisce l’apertura durante la movimentazione. Carrello con 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse di ⌀ 100 mm con superficie di scorrimento in gomma piena. Il banco da lavoro può essere sollevato o abbassato in modo uniforme, garantendo una completa stabilità sul posto di lavoro o uno spostamento agevole. Carrello con portata fino a 400 kg (banco da lavoro compreso il contenuto). Piedini con tappi terminali in plastica a protezione del pavimento. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

    Collocamento:

    Altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 75, 100, 150, 200
    Numero di ripiani regolabili in altezza (sinistra): 1

    Verniciatura:

    Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, carrello sempre antracite RAL 7016 (non configurabile), esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello