{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1 mm | |
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 50 kg | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Larghezza | 1.420 mm | |
Profondità | 810 mm | |
Altezza montato | 100 mm | |
Angolo di inclinazione | 40 grado | |
Per modello | 1500 | |
Peso | 11 kg | |
Tipo di prodotto | Ripiano |
Codice articolo | 920211 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406119676 | |
Codice del produttore | 920211 1500 |