Mensola 810 mm profondità utile 1000

Codice art.: 920211 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 50
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 1 mm
    Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 50 kg
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Larghezza 920 mm
    Profondità 810 mm
    Altezza montato 100 mm
    Angolo di inclinazione 40 grado
    Per modello 1000
    Peso 7 kg
    Tipo di prodotto Ripiano

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 920211 1000
    EAN / GTIN 4062406119669
    Codice del produttore 920211 1000

    Descrizione

    Esecuzione:

    In robusta lamiera d’acciaio. Regolabile con passo da 50 mm, possibilità di inclinazione fino a 40°.

    Verniciatura:

    Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello