{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione costruttiva | Struttura tubolare in acciaio | |
Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro | 670-990 mm | |
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) | 250 kg | |
Esecuzione regolazione dell’altezza | elettrico | |
Spessore inserti | 50 mm | |
Compensazione altezza | 25 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Modello | eLevel+ | |
Serie | Workstation | |
Campo di regolazione dell’altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a | 670 mm - 990 mm | |
Altezza con parete dorsale | 1.000 mm | |
Larghezza | 1.500 mm | |
Profondità | 800 mm | |
Lunghezza piano di lavoro | 1.500 mm | |
Profondità piano di lavoro | 700 mm | |
Spessore piano di lavoro | 50 mm | |
Principio della regolazione dell’altezza | solo con piano di lavoro | |
Regolazione dell’altezza in continuo | si | |
Ingresso per tipo di connettore | F | |
Tensione nominale | 250 V | |
Materiale piano di lavoro | Bambù | |
Pannello di comando con display e funzione di memoria | si | |
Peso | 90 kg | |
Tipo di prodotto | Tavolo da lavoro |
Codice articolo | 920026 1500/2 | |
EAN / GTIN | 4067263001515 | |
Codice del produttore | 920026 1500/2 |