Ganci del carico 1/1

Codice art.: 919975 1/1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di bracci di forca / portata t Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 395 mm
Larghezza 300 mm
Profondità 180 mm
Dimensione interna sedi forche altezza 68 mm
Dimensione interna sedi forche larghezza 168 mm
Portata 1.000 kg
Peso 9 kg
Tipo di prodotto Ganci di sollevamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 919975 1/1
EAN / GTIN 4052462017931

Descrizione

Esecuzione:

Gancio di carico per il sollevamento sicuro e il trasporto di carichi pesanti. Da infilare sui bracci del carrello elevatore. Robusta struttura in acciaio. Con dispositivo antiscivolo e gancio girevole.
Alloggiamento con 1 tasca d’inforcamento oppure gru.

Verniciatura:

Verniciato in arancio giallastro RAL 2000.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello