{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Altezza | 425 mm | |
Larghezza | 170 mm | |
Profondità | 750 mm | |
Dimensione interna sedi forche altezza | 80 mm | |
Dimensione interna sedi forche larghezza | 220 mm | |
Distanza sedi forche B | 160 mm | |
Portata | 2.500 kg | |
Peso | 22 kg | |
Tipo di prodotto | Ganci di sollevamento |
Codice articolo | 919975 2/2,5 | |
EAN / GTIN | 4052462017856 |