{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Volume delle vasche | 450 l | |
Altezza | 1.072 mm | |
Lunghezza | 1.374 mm | |
Larghezza | 730 mm | |
Altezza dei punti di carico con ruote | 733 mm | |
Aletzza cassone | 708 mm | |
Lunghezza cassone | 1.214 mm | |
Larghezza cassone | 669 mm | |
Dimensione interna sedi forche altezza | 72 mm | |
Dimensione interna sedi forche larghezza | 194 mm | |
Sedi forche Dim. A | 194 mm | |
Sedi forche Dim. C | 603 mm | |
Sedi forche Dim. D | 72 mm | |
Distanza sedi forche B | 203 mm | |
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero ruote | 4 | |
⌀ Ruota | 200 mm | |
Portata | 750 kg | |
Materiale ruota | TPE | |
Colore | blu brillante RAL 5007 | |
Esecuzione rubinetto di scarico | Rubinetto di scarico con filtro | |
Meccanismo ribaltabile | manuale | |
Protezione contro il ribaltamento | si | |
Con sedi per forche | si | |
Paranco a fune | no | |
Saldata a tenuta di olio | si | |
Peso | 83 kg | |
Normativa | EN 1757-3 | |
Tipo di prodotto | Cassoni ribaltabili |
Codice articolo | 919920 450 | |
EAN / GTIN | 4017976147024 | |
Codice del produttore | 4702A |