{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Volume delle vasche | 250 l | |
Altezza | 780 mm | |
Lunghezza | 1.359 mm | |
Larghezza | 713 mm | |
Altezza dei punti di carico con ruote | 780 mm | |
Aletzza cassone | 413 mm | |
Lunghezza cassone | 1.200 mm | |
Larghezza cassone | 652 mm | |
Dimensione interna sedi forche altezza | 72 mm | |
Dimensione interna sedi forche larghezza | 194 mm | |
Sedi forche Dim. A | 194 mm | |
Sedi forche Dim. C | 603 mm | |
Sedi forche Dim. D | 72 mm | |
Distanza sedi forche B | 203 mm | |
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero ruote | 4 | |
⌀ Ruota | 200 mm | |
Portata | 750 kg | |
Materiale ruota | TPE | |
Colore | blu brillante RAL 5007 | |
Esecuzione rubinetto di scarico | Rubinetto di scarico con filtro | |
Meccanismo ribaltabile | manuale | |
Protezione contro il ribaltamento | si | |
Con sedi per forche | si | |
Paranco a fune | no | |
Saldata a tenuta di olio | si | |
Peso | 70 kg | |
Normativa | EN 1757-3 | |
Tipo di prodotto | Cassoni ribaltabili |
Codice articolo | 919920 250 | |
EAN / GTIN | 4017976147017 | |
Codice del produttore | 4701A |