{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza | 1.020 mm | |
Larghezza | 500 mm | |
Lunghezza del piano di carico | 830 mm | |
Larghezza del piano di carico | 500 mm | |
Campo sollevamento | 330 mm - 910 mm | |
⌀ Ruota | 125 mm | |
Portata | 250 kg | |
Peso | 78 kg | |
Tipo di prodotto | Tavolo di sollevamento (a pantografo) |
Codice articolo | 919917 250 | |
EAN / GTIN | 4017976068329 | |
Codice del produttore | 6832 |