{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza | 930 mm | |
Larghezza | 450 mm | |
Lunghezza del piano di carico | 700 mm | |
Larghezza del piano di carico | 450 mm | |
Campo sollevamento | 265 mm - 755 mm | |
⌀ Ruota | 100 mm | |
Portata | 150 kg | |
Peso | 41 kg | |
Tipo di prodotto | Tavolo di sollevamento (a pantografo) |
Codice articolo | 919917 150 | |
EAN / GTIN | 4017976068312 | |
Codice del produttore | 6831 | |
Produttore | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |