Carrello di trasporto, Modello: TK1325

Codice art.: 919900 TK1325
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello TK1325
Altezza 1.300 mm
Larghezza 590 mm
Superficie pala lunghezza 250 mm
Superficie pala larghezza 320 mm
⌀ Ruota 160 mm
Portata 200 kg
Materiale ruota Ruote in TPE
Peso 18 kg
Tipo di prodotto Carrello di trasporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 919900 TK1325
EAN / GTIN 4017976313252
Codice del produttore TK1325

Descrizione

Esecuzione:

Telaio tubolare saldato, maniglie di sicurezza in plastica.
Con 3 ruote disposte a stella in TPE. Particolarmente adatto per tragitti frequenti su scale. Ottima capacità di scorrimento in piano.

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 termoverniciato.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello