Carrello di trasporto 1115L

Codice art.: 919900 1115L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 1115L
Altezza 1.150 mm
Larghezza 590 mm
Superficie pala lunghezza 150 mm
Superficie pala larghezza 400 mm
⌀ Ruota 260 mm
Portata 250 kg
Materiale ruota Pneumatici
Peso 12 kg
Tipo di prodotto Carrello di trasporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 919900 1115L
EAN / GTIN 4017976011158
Codice del produttore B1115L

Descrizione

Esecuzione:

Telaio tubolare saldato, maniglie di sicurezza in plastica.
In tubo di acciaio con pala in lamiera di acciaio. Pneumatici su cerchioni di plastica con mozzo su cuscinetti.

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 termoverniciato.
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello