Carrello a ripiani con montanti tubolari su 3 lati e 4 piani di carico 8312-1

Codice art.: 919881 8312-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Regolazione dell’altezza con passo: 100

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Regolazione dell’altezza con passo 100 mm
Altezza 1.800 mm
Larghezza 1.169 mm
Profondità 730 mm
Larghezza piano di carico 1.000 mm
Profondità piano di carico 700 mm
Altezza piano di carico 1 269 mm
Altezza piano di carico 2 669 mm
Altezza piano di carico 3 1.069 mm
Altezza piano di carico 4 1.469 mm
⌀ Ruota 200 mm
Portata per ripiano 90 kg
Portata totale 600 kg
Peso 95 kg
Tipo di prodotto Carrello a ripiani

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 919881 8312-1
EAN / GTIN 4017976831213
Codice del produttore 8312-1

Descrizione

Esecuzione:

Tubo in acciaio e acciaio profilato saldato, pareti frontali con montanti in tubo d’acciaio distanziati di 130 mm. Una parete longitudinale con montanti tubolari da applicare. Piattaforme in pannelli di legno con superficie effetto faggio. Ripiani regolabili con passo da 100 mm. Ripiano inferiore non regolabile. 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), ruote in TPE e mozzi con cuscinetto scanalato.

Norma:

EN 1757-3

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 termoverniciato.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l‘articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello