Carrelli da magazzino, Modello: 1202

Codice art.: 919811 1202
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 1202
Altezza 910 mm
Larghezza 1.250 mm
Profondità 600 mm
Larghezza piano di carico 1.000 mm
Profondità piano di carico 600 mm
Altezza del piano di carico 206 mm
⌀ Ruota 125 mm
Portata 250 kg
Materiale ruota TPE
Peso 19 kg
Tipo di prodotto Carrelli da magazzino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 919811 1202
EAN / GTIN 4017976012025
Codice del produttore 1202
Produttore Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

Tubo in acciaio e acciaio profilato saldati, piattaforma in pannello di legno con superficie simil-faggio.
2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), ruote in TPE, mozzi con cuscinetto a sfera.

Norma:

EN 1757-3

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 termoverniciato.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l‘articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello