{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 1200 | |
Altezza | 910 mm | |
Larghezza | 1.100 mm | |
Profondità | 450 mm | |
Larghezza piano di carico | 850 mm | |
Profondità piano di carico | 450 mm | |
Altezza del piano di carico | 206 mm | |
⌀ Ruota | 125 mm | |
Portata | 250 kg | |
Materiale ruota | TPE | |
Peso | 14 kg | |
Tipo di prodotto | Carrelli da magazzino |
Codice articolo | 919811 1200 | |
EAN / GTIN | 4017976012001 | |
Codice del produttore | 1200 |