Carrello pieghevole 3101

Codice art.: 919808 3101
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 3101
Altezza ripiegato 275 mm
Larghezza ripiegato 920 mm
Profondità ripiegato 630 mm
Larghezza piano di carico 910 mm
Profondità piano di carico 610 mm
Altezza del piano di carico 185 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota 125 mm
Portata massima 250 kg
Materiale ruota Gomma piena
Peso 18,5 kg
Norma EN 1757-3
Tipo di prodotto Carrello pieghevole

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 919808 3101
EAN / GTIN 4017976031019
Codice del produttore 3101

Descrizione

Esecuzione:

Telaio in tubo di acciaio con maniglia pieghevole, 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio).
Piattaforma in lamiera di acciaio stampata, con antiscivolo incollato. Ruote in gomma piena.

Norma:

EN 1757-3

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 termoverniciato.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello