Carrello pieghevole 3100

Codice art.: 919808 3100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
80 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello 3100
    Altezza ripiegato 240 mm
    Larghezza ripiegato 760 mm
    Profondità ripiegato 495 mm
    Larghezza piano di carico 740 mm
    Profondità piano di carico 480 mm
    Altezza del piano di carico 150 mm
    Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
    Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
    ⌀ Ruota 100 mm
    Portata massima 150 kg
    Materiale ruota Gomma piena
    Peso 12,5 kg
    Norma EN 1757-3
    Tipo di prodotto Carrello pieghevole

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 919808 3100
    EAN / GTIN 4017976031002
    Codice del produttore 3100

    Descrizione

    Esecuzione:

    Telaio in tubo di acciaio con maniglia pieghevole, 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio).
    Piattaforma in lamiera di acciaio stampata, con antiscivolo incollato. Ruote in gomma piena.

    Norma:

    EN 1757-3

    Verniciatura:

    Blu brillante RAL 5007 termoverniciato.

    Nota:

    Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello