{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione costruttiva | Struttura tubolare in acciaio | |
Regolazione dell’altezza con passo | 50 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Modello | 1700/12 | |
Altezza | 1.700 mm | |
Larghezza | 1.100 mm | |
Larghezza senza maniglia | 1.000 mm | |
Profondità | 700 mm | |
Altezza utile | 1.370 mm | |
Larghezza utile | 920 mm | |
Passo di agganciamento | 50 mm | |
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
⌀ Ruota | 125 mm | |
Portata massima | 200 kg | |
Materiale rotelle | Superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce | |
Peso | 40 kg | |
Tipo di prodotto | Carrello per imbracature |
Codice articolo | 918601 12 | |
EAN / GTIN | 4062406098070 | |
Codice del produttore | 918601 12 |