Maniglia, Colore: BLACK

Codice art.: 920135 BLACK
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 350 mm
Profondità 110 mm
Materiale rivestimento Haptoprene
Colore impugnatura RAL 7016 antracite
Colore rivestimento antracite
Campo d’impiego Carrello portamateriali
Tipo di prodotto Impugnatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 920135 BLACK
EAN / GTIN 4045197980342
Codice del produttore 920135 BLACK

Descrizione

Esecuzione:

Struttura di acciaio con rivestimento bicomponente in Haptoprene.
Colore: Dim. BLUE - blu acciaio. Dim. BLACK - antracite.
 

Per:

Carrello per postazioni di lavoro n. art. 921820, 921860; carrello per imbracature n. art. 921880 e 918601; carrello magazzino n. art. 922010 e 918610; cassettiera su ruote n. art. 918583; Cleaning Point n. art. 987121. Carrello portamateriali n. art. 918590, 918595.

Fornitura:

Incluse 2 viti di fissaggio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello