Pannello in lamiera forata da avvitare SP2

Codice art.: 918580 SP2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Tipo di prodotto Pannello forato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 918580 SP2
EAN / GTIN 4045197613561
Codice del produttore 918580 SP2

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio, per avvitamento nei carrelli e nei tavoli mobili GARANT.
Pannelli forati □ 9×9 mm con passo da 37 mm per l’alloggiamento di accessori.

Per:

N. art. 918520 Dim. T32; 918530 Dim. T54; 918540 Dim. T74; 918550 Dim. T92; 918554 Dim. TL92.

Verniciatura:

Argento termoverniciato.

Download & documenti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello