Pannello in lamiera forata da avvitare, Modello: SP1

Codice art.: 918580 SP1
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Tipo di prodotto Pannello forato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 918580 SP1
EAN / GTIN 4045197613554
Codice del produttore 918580 SP1
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio, per avvitamento nei carrelli e nei tavoli mobili GARANT.
Pannelli forati □ 9×9 mm con passo da 37 mm per l’alloggiamento di accessori.

Per:

N. art. 918500 Dim. T14.

Verniciatura:

Argento termoverniciato.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello