Ripiano supplementare per tavolo mobile T9 da avvitare, Prof. piano di carico: 800mm

Codice art.: 918575 800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prof. piano di carico (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza piano di carico 1.200 mm
Profondità piano di carico 800 mm
Portata 200 kg
Tipo di prodotto Mensola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 918575 800
EAN / GTIN 4045197613547
Codice del produttore 918575 800

Descrizione

Esecuzione:

Piano intermedio da avvitare nei tavoli mobili GARANt. Telaio in lamiera d'acciaio, ripiani in pannello di legno con superficie antigraffio color antracite.

Per:

N. art. 918550

Verniciatura:

Argento termoverniciato.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello