Ripiano supplementare per tavolo mobile T9 da avvitare 700 mm

Codice art.: 918575 700
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prof. piano di carico (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza piano di carico 1.000 mm
Profondità piano di carico 700 mm
Portata 200 kg
Campo d’impiego Tavoli mobili
Tipo di prodotto Mensola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 918575 700
EAN / GTIN 4045197613530
Codice del produttore 918575 700

Descrizione

Esecuzione:

Piano intermedio da avvitare nei tavoli mobili GARANt. Telaio in lamiera d'acciaio, ripiani in pannello di legno con superficie antigraffio color antracite.

Per:

N. art. 918550; 918554.

Verniciatura:

Argento termoverniciato.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello