{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | T92 | |
Altezza | 850 mm | |
Larghezza | 1.040 mm | |
Profondità | 509 mm | |
Larghezza piano di carico | 850 mm | |
Profondità piano di carico | 500 mm | |
Altezza piano di carico inferiore | 195 mm | |
Altezza piano di carico superiore | 850 mm | |
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
⌀ Ruota | 125 mm | |
Portata piano di carico superiore | 200 kg | |
Portata massima | 250 kg | |
Materiale ruota | Superficie di scorrimento in poliuretano | |
Peso | 33 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Tipo di prodotto | Tavoli mobili |
Codice articolo | 918550 T92 | |
EAN / GTIN | 4045197612120 | |
Codice del produttore | 918550 T92 |