Carrello per officina telescopico 3

Codice art.: 914500 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di vaschette Prezzo unitario IVA incl.
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Altezza aperto 935 mm
Altezza chiuso 520 mm
Larghezza 670 mm
Profondità 365 mm
Larghezza utile vaschetta 435 mm
Profondità utile vaschetta 330 mm
Numero di conche 3
Portata della vasca inferiore 40 kg
Portata per coperchio/vaschetta 20 kg
Peso 24,4 kg
Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 914500 3
EAN / GTIN 4045197892058
Codice del produttore 914500 3

Descrizione

Esecuzione:

Il carrello telescopico portautensili possiede una solida struttura d'acciaio in lamiera stampata con spaziosa vasca inferiore, 2 vaschette e coperchio con sponda di contenimento e rivestimento in X-ABS su tutti i lati. Due tubi telescopici con molla a gas a scomparsa (20 kg di forza elastica ciascuno) facilitano l’apertura e la chiusura del carrello. Durante la chiusura i tubi telescopici scorrono l’uno dentro l’altro: a carrello chiuso nessuna parte sporge. Con maniglia estensibile per spingere e trascinare il carrello.
Chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. Ruote montate su cuscinetti a rulli (2 ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio, 2 ruote fisse).

Fornitura:

Inclusi divisori. 6 listelli di separazione da 365 mm, 1 listello di separazione da 435 mm, 1 listello di separazione per vasca inferiore.

Verniciatura:

Bicolore termoverniciata, argento con antracite RAL 7016.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello