Guida per la serratura 225-010-43 senza inserto a bussola

Codice art.: 914208
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
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
    Tipo di chiusura Boccola per serratura a cilindro
    Per arredamento industriale a partire dal periodo Metà 2000
    Materiale bussola Ottone
    Per Carrelli portautensili per officina GARANT
    ⌀ Perno 8 mm
    Corsa leva di chiusura 90 grado
    Materiale di montaggio fornito in dotazione si
    Possibilità di montaggio a innesto dell'inserto a bussola si
    Cava per forma dei cilindri di sicurezza
    Possibilità di sostituzione dell'inserto a bussola
    Possibilità di montaggio inserto a bussola per sistema di chiusura HO si
    Fornitura senza inserto a bussola si
    Tipo di prodotto Guida per la serratura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 914208
    EAN / GTIN 2050000977664
    Codice del produttore 501247 637790 0001

    Descrizione

    Esecuzione:

    Arco di chiusura con perni di ⌀ 8 mm, corsa leva di chiusura 90°.

    Per:

    Banchi da lavoro GARANT n. art. 915000, 915900, 917000, 917900, 918000, 918100 e 919000 a partire dalla metà del 2000 fino alla metà del 2006. Carrelli portautensili per officina GARANT n. art. 916300, 916302, 916310, 916320, 916330, 916331, 916332, 916333, 916338, 916340, 916350, 916400, 916442, 916452 a partire dalla metà del 2006 e cassettiere n. art. 916480, 916485.
    Carrelli portautensili per officina GARANT n. art. 914500, 914510, 914705, 914710 a partire dalla metà del 2017.

    Fornitura:

    Guida per la serratura completa di linguetta di chiusura, incluso dado e morsetto di fissaggio.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello