{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serraggio | 230 V | |
Potenza | 3,7 kW | |
⌀ Interno pezzo minimo | 20 mm | |
⌀ Esterno pezzo massimo | 400 mm | |
Peso pezzo massimo | 80 kg | |
Range regolazione temperatura | 20 °C - 250 °C | |
Lunghezza | 420 mm | |
Larghezza | 280 mm | |
Altezza | 345 mm | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tipo di prodotto | Riscaldatore a induzione |
Codice articolo | 883965 | |
EAN / GTIN | 2050001919236 | |
Codice del produttore | 110.1307 |