Riscaldatore a induzione 45

Codice art.: 883962 45
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serraggio 230 V
Potenza 2,1 kW
⌀ Interno pezzo minimo 20 mm
⌀ Esterno pezzo massimo 310 mm
Peso pezzo massimo 45 kg
Range regolazione temperatura 20 °C - 180 °C
Lunghezza 320 mm
Larghezza 268 mm
Altezza 293 mm
Tipo di prodotto Riscaldatore a induzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 883962 45
EAN / GTIN 2050002076488

Descrizione

Esecuzione:

Compatto riscaldatore a induzione simatherm® per cuscinetti volventi e altre parti metalliche a forma di anello per diametri del foro da 20 a 310 mm. Il regolatore automatico del tempo e della temperatura permette di riscaldare i cuscinetti, fino ai 110 °C prescritti dai produttori, o altri componenti metallici a forma di anello. Molto compatto, peso solo 17 kg compresi 3 gioghi. Possibilità di gestione a distanza mediante dispositivi mobili tramite Bluetooth (solo con l’applicazione gratuita “World of Maintenance”)

Fornitura:

Riscaldatore, 3 gioghi, sonda di temperatura e guanti di protezione contro il calore

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello