Martello scorrevole 1,7 kg

Codice art.: 882050 1,7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Massa d’urto (kg) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Massa d’urto 1,7 kg
Adattatore per estrattori per interni 15-16 G×G1/2, 15-16 G×M10
Corsa d’urto 230 mm
Peso totale 2,5 kg
Tipo di prodotto Martello per spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 882050 1,7
EAN / GTIN 4021176385087
Codice del produttore 22-0-1

Descrizione

Esecuzione:

Dispositivo di estrazione robusto (zincato) con martello scorrevole ergonomico.

Vantaggi:

Particolarmente adatto per componenti profondi.

Uso:

Per estrarre i cuscinetti a sfera in combinazione con estrattori per interni (n. art. 882600); con speciali adeguamenti impiego particolarmente versatile anche per altri componenti. I componenti vengono estratti battendo con forza il martello scorrevole.

Fornitura:

Dispositivo di estrazione con relativi adattatori per diversi estrattori per interni.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello