Martello scorrevole 0,5 kg

Codice art.: 882050 0,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Massa d’urto (kg) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Massa d’urto 0,5 kg
    Adattatore per estrattori per interni M7×M10
    Corsa d’urto 150 mm
    Peso totale 0,7 kg
    Tipo di prodotto Martello per spianare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 882050 0,5
    EAN / GTIN 4021176283697
    Codice del produttore 22-0

    Descrizione

    Esecuzione:

    Dispositivo di estrazione robusto (zincato) con martello scorrevole ergonomico.

    Vantaggi:

    Particolarmente adatto per componenti profondi.

    Uso:

    Per estrarre i cuscinetti a sfera in combinazione con estrattori per interni (n. art. 882600); con speciali adeguamenti impiego particolarmente versatile anche per altri componenti. I componenti vengono estratti battendo con forza il martello scorrevole.

    Fornitura:

    Dispositivo di estrazione con relativi adattatori per diversi estrattori per interni.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello