Martinetto idraulico 2

Codice art.: 881800 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza di ingombro 90 mm
⌀ Cilindro di sollevamento 23 mm
⌀ Corpo 50 mm
Corsa 15 mm
Coppia massima consentita 50 Nm
Forza di estrazione massima consentita 150 kN
Tipo di prodotto Martinetto idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 881800 2
EAN / GTIN 4021176005138
Codice del produttore 9-2

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in acciaio con meccanismo idraulico e ritorno automatico. Impiego facile: il martinetto viene inserito tra l’asta filettata dell’estrattore e l’albero. Serrare il martinetto mediante l’asta filettata dell’estrattore e girare l’asta filettata del martinetto (il sistema idraulico si attiva). Se la corsa non è sufficiente, dopo aver allentato l’asta filettata del martinetto, ripetere la stessa procedura.

Uso:

Per aumentare la potenza di spinta nei dispositivi meccanici di estrazione a partire dalla Dim. 3. In questo modo vengono estratti facilmente anche pezzi bloccati.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello