{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Altezza di ingombro | 62 mm | |
⌀ Cilindro di sollevamento | 14 mm | |
⌀ Corpo | 37 mm | |
Corsa | 10 mm | |
Coppia massima consentita | 35 Nm | |
Forza di estrazione massima consentita | 100 kN | |
Tipo di prodotto | Martinetto idraulico |
Codice articolo | 881800 1 | |
EAN / GTIN | 4021176005053 | |
Codice del produttore | 9-1 |