Estrattore a due bracci autocentrante 4

Codice art.: 881000 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura esterna 23 mm - 250 mm
Profondità di serraggio fino a 200 mm
Coppia massima 190 Nm
Potenza 7 t
Numero di ganci 2
Esagono esterno 24 mm
Peso 3,28 kg
Autocentrante si
Tipo di prodotto Estrattore a due bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 881000 4
EAN / GTIN 4021176016363
Codice del produttore 44-4

Descrizione

Esecuzione:

Struttura molto maneggevole con impostazione dell’apertura dello snodo. Nel momento in cui entra in azione l’asta filettata, i bracci dell’estrattore stringono l’elemento da estrarre con una forza che aumenta automaticamente. Bracci dell’estrattore in acciaio per utensili di qualità.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello