Estrattore a due bracci autocentrante, Modello: 0

Codice art.: 881000 0
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
39 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 43
Apertura esterna 10 mm - 60 mm
Profondità di serraggio fino a 50 mm
Potenza 1 t
Numero di ganci 2
Peso 0,22 kg
Autocentrante si
Tipo di prodotto Estrattore a due bracci

Identificazione e classificazione

Codice articolo 881000 0
copia
EAN / GTIN 4021176015458
copia
Codice del produttore 43-1
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Esecuzione:

Struttura molto maneggevole con impostazione dell’apertura dello snodo. Nel momento in cui entra in azione l’asta filettata, i bracci dell’estrattore stringono l’elemento da estrarre con una forza che aumenta automaticamente. Bracci dell’estrattore in acciaio per utensili di qualità.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello