{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura esterna | 65 mm - 350 mm | |
Apertura interna | 180 mm - 440 mm | |
Profondità di serraggio fino a | 200 mm | |
Coppia massima | 300 Nm | |
Potenza | 8,5 t | |
Numero di ganci | 2 | |
Esagono esterno | 27 mm | |
Peso | 7,51 kg | |
Tipo di prodotto | Estrattore a due bracci |
Codice articolo | 880400 30 | |
EAN / GTIN | 4021176645273 | |
Codice del produttore | 20-30+ |