Estrattore a due bracci con regolazione rapida 10

Codice art.: 880400 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura esterna 30 mm - 120 mm
Apertura interna 70 mm - 180 mm
Profondità di serraggio fino a 100 mm
Coppia massima 80 Nm
Potenza 4,5 t
Numero di ganci 2
Esagono esterno 17 mm
Peso 1,44 kg
Tipo di prodotto Estrattore a due bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 880400 10
EAN / GTIN 4021176644856
Codice del produttore 20-10+

Descrizione

Esecuzione:

Con zigrinatura di regolazione manuale per l’allentamento e lo spostamento rapido dei bracci dell’estrattore senza l’ausilio di alcun utensile.

Uso:

Universale per estrarre cuscinetti, ruote dentate, ecc. Utilizzabile come estrattore per esterni ed interni.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello